{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WCHX 130508 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB7130 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
tyyppi | UNI | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 65 m/min - 200 m/min | |
sopii työkalun ⌀:lle Dc | 26 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268496 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197471048 | |
Valmistajan numero | 268496 UNI |