WCHX 090304 ALU

Tuote nro.: 268488 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    26,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    22,43 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WCHX 090304
Nirkon säde 0,5 mm
Laji HU70AL
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue N
Oheiskäyttö K
tyyppi ALUM.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 300 m/min - 600 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 180 m/min
sopii työkalun ⌀:lle Dc 18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268488 ALU
EAN / GTIN 4045197470768
Valmistajan numero 268488 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
GG(G)
K
Grafiitti, GFK, CFK
N
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

Poratyökalu nro 268463268468, koko 18.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin