″5 in 1″ -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D 18 mm

Tuote nro.: 268467 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ”5 in 1”
Nimellis-⌀ D 18 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
reiän ⌀:n toleranssi D 0/+0,33 mm
Ulkonema LA 53 mm
Varren pituus Ls 56 mm
Hyötypituus L1 40,5 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496 WCHX 0903..
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 34
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268467 18
EAN / GTIN 4045197470164
Valmistajan numero 268467 18

Kuvaus

Malli:

Sisäjäähdytys.
Lieriövarsi, jossa laippa.

Käyttö:

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Ohje:

  • Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.
  • Käytä poratessa aina sisäjäähdytystä (vähintään 5 baaria).

Käytä pitkälastuisen rakenneteräksen ja pitkälastuisten ruostumattomien teräksien työstöön enintään sorvaus-ja poraustyökalun pituutta 1,5×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin