WCHX 060202 UNI

Tuote nro.: 268480 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,77 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,64 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WCHX 060202
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB7130
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
tyyppi UNI
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 65 m/min - 200 m/min
sopii työkalun ⌀:lle Dc 11 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268480 UNI
EAN / GTIN 4045197470560
Valmistajan numero 268480 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
120
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
110
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafiitti, GFK, CFK
N
Uni
 
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

Poratyökalu nro 268463268468, koko 11.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin