{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ”5 in 1” | |
Nimellis-⌀ D | 26 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Toleranz Bohrungs-⌀ D | 0/+0,33 mm | |
Hyötypituus L1 | 39 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 180 mm | |
Kääntöterä nro 268472 - 268496 | WCHX 1305.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 36 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 268464 26 | |
EAN / GTIN | 4045197975232 | |
Valmistajan numero | 268464 26 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |