″5 in 1″ -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D 10 mm

Tuote nro.: 268464 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja ”5 in 1”
    Nimellis-⌀ D 10 mm
    Käyttötapa Vasen
    Sisäjäähdytys kyllä
    reiän ⌀:n toleranssi D 0/+0,22 mm
    Hyötypituus L1 15 mm
    varren ⌀ Ds 12 mm
    Kokonaispituus L 90 mm
    Kääntöterä nro 268472 - 268496 WCHX 05T1..
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 31
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268464 10
    EAN / GTIN 4045197470089
    Valmistajan numero 268464 10

    Kuvaus

    Malli:

    Sisäjäähdytys.
    Lieriövarsi.

    Käyttö:

    Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

    Ohje:

    • Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.
    • Käytä poratessa aina sisäjäähdytystä (vähintään 5 baaria).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin