{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WCHX 05T102 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HU70AL | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | N | |
Oheiskäyttö | K | |
tyyppi | ALUM. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 300 m/min - 600 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 180 m/min | |
sopii työkalun ⌀:lle Dc | 10 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268476 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197470409 | |
Valmistajan numero | 268476 ALU |