ZCMX 10T304, Laji: HBZ120

Tuote nro.: 268433 HBZ120
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,73 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,45 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ZCMX 10T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HBZ120
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 2 mm
Syöttö f sorvaus 0,1 mm - 0,3 mm
Syöttö f poraus 0,03 mm - 0,12 mm
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 90 m/min - 200 m/min
sopii työkalun ⌀:lle Dc 20 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268433 HBZ120
EAN / GTIN 4062406770129
Valmistajan numero 268433 HBZ120
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin