ZCMX 10T304 HBZ030

Tuote nro.: 268433 HBZ030
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,32 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,10 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä ZCMX 10T304
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HBZ030
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto jatkuva
    Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 2 mm
    Syöttö f sorvaus 0,1 mm - 0,3 mm
    Syöttö f poraus 0,03 mm - 0,12 mm
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 200 m/min
    sopii työkalun ⌀:lle Dc 20 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268433 HBZ030
    EAN / GTIN 4062406770105
    Valmistajan numero 268433 HBZ030

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kovempi perusmateriaali pitemmälle käyttöiälle ohuella CVD-pinnoitteella. Erityisesti taso- ja pituussorvaukseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin