ZCMX 080304 HBZ310

Tuote nro.: 268425 HBZ310
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,15 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,13 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ZCMX 080304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HBZ310
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 4 mm
Syöttö f sorvaus 0,05 mm - 0,4 mm
Syöttö f poraus 0,03 mm - 0,3 mm
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 200 m/min - 600 m/min
sopii työkalun ⌀:lle Dc 16 mm
Pinnoitus PVD
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268425 HBZ310
EAN / GTIN 4062406273927
Valmistajan numero 268425 HBZ310

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin