ZCMX 080304 HBZ035

Tuote nro.: 268425 HBZ035
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,53 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ZCMX 080304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HBZ035
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 2 mm
Syöttö f sorvaus 0,1 mm - 0,3 mm
Syöttö f poraus 0,03 mm - 0,12 mm
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 190 m/min
sopii työkalun ⌀:lle Dc 16 mm
Pinnoitus PVD
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268425 HBZ035
EAN / GTIN 4062406288037
Valmistajan numero 268425 HBZ035

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin