CCGW 120412 FN NS

Tuote nro.: 265940 NS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv
  • Jälkiteroitusmahdollisuus: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CCGW 120412 FN
    Laji MKD
    Jälkiteroitusmahdollisuus kyllä
    Lastuava aine MKD
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Koneistusehto jatkuva
    Lastuamissärmän malli NS
    Lastuamissyvyys ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Syöttö f 0,005 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 1 400 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 265940 NS
    EAN / GTIN 4062406096021
    Valmistajan numero 265940 NS

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    PMMA akryyli
    N
    PE-HD
    N
    PA 66
    N
    PEEK
    N
    AFK aramidi
    N
    PVDF GF20
    N
    POM GF25
    N
    grafiitti
    N
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät.
    Viiste synteettisille materiaaleille (PMMA, POM, akryyli jne.).

    Käyttö:

    Pintojen hienotyöstöön.

    Suositus:

    Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäsorvauspitimiä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin