VBGW 160404 ME

Tuote nro.: 265738 ME
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä VBGW 160404
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji KBN25M
    Lastuava aine CBN
    Koneistusehto jatkuva
    Lastuamissärmän malli ME
    Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Syöttö f 0,08 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 200 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 265738 ME
    EAN / GTIN 4960664529766
    Valmistajan numero TBZ05477

    Käyttötaulukko

    Teräs < 55 HRC
    H
    Teräs < 60 HRC
    H
    Teräs < 67 HRC
    H
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    hakkaava
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät.
    MultiEdge; 2 särmää kääntöterää kohden.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin