Kääntöteränpidin 20/16 mm

Tuote nro.: 261108 20/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 20 mm
    Terän koko 16 mm
    Käyttötapa Oikea
    Standardi DIN ISO 5610
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin SVJBR/L 2020K16
    Sopiva kääntöterä VB.. 1604..
    Toimintaleveys L4 25 mm
    Pään pituus L1 30 mm
    Kokonaispituus L 125 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
    Aluslevy 269005 8
    Ruuvi aluslevylle 269013 2
    Asetuskulma κ 93 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261108 20/16
    EAN / GTIN 4045197655783
    Valmistajan numero 261108 20/16

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin