DCMW 070204 ME

Tuote nro.: 265664 ME
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCMW 070204
Nirkon säde 0,4 mm
Laji KBN25M
Lastuava aine CBN
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli ME
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,5 mm
Syöttö f 0,08 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265664 ME
EAN / GTIN 4960664529124
Valmistajan numero TBZ02111

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
Teräs < 67 HRC
H
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät.
MultiEdge; 2 särmää kääntöterää kohden.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin