{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
ISO-koodi pidin | SCLCR 1616H09; SCSCR 1616H09 | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 09T3.. | |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 17 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Varaosa | 269981 4 | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 265110 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941916 | |
Valmistajan numero | 265110 16 |