Kääntöteränpidinsarja 25 mm

Tuote nro.: 265110 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
ISO-koodi pidin SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
Sopiva kääntöterä CC.. 1204..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 20 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Varaosa 269981 5
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265110 25
EAN / GTIN 4045197941930
Valmistajan numero 265110 25

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin