{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Mute | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 15×D | |
Tärinä | vaimennettu | |
Järjestelmä | DM | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kokonaispituus L | 861 mm | |
Perusrungon keskisiirtymä H | 5 mm | |
kiinnittämätön leveys S | 288 mm | |
suositeltu kiinnityspituus | 200 mm | |
Asennusruuvisarja | 269026 3 | |
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin | 269208 | |
Korkeapaineen liitäntäletku | 269207 | |
Tuotetyyppi | Sorvauspitimen perusrunko |
Tuotekoodi | 264938 DM/50 | |
EAN / GTIN | 4062406773649 | |
Valmistajan numero | 264938 DM/50 |