GARANT Master Mute -sisäsorvauspitimen varsi värinää vaimentava DM/40

Tuote nro.: 264938 DM/40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän / varren ⌀ Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 15×D
  • Tärinä: vaimennettu
  • Järjestelmä: DM
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Sisäsorvaussyvyys enint. 15×D
Tärinä vaimennettu
Järjestelmä DM
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus L 668 mm
kiinnittämätön leveys S 224 mm
suositeltu kiinnityspituus 160 mm
Asennusruuvisarja 269026 3
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin 269208
Korkeapaineen liitäntäletku 269207
Tuotetyyppi Sorvauspitimen perusrunko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264938 DM/40
EAN / GTIN 4062406773632
Valmistajan numero 264938 DM/40

Kuvaus

Malli:

Varressa kovametallivahvike

Toimituksen sisältö:

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

Ohje:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!
Dmin = 1/2 varren ⌀ + H + keskisiirtymä L3 leikkuupää.
Sisäsorvauspitimen mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin