Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute DM/10

Tuote nro.: 264838 DM/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
  • Järjestelmä: DM
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Käyttötapa Oikea
Järjestelmä DM
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 40 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää SIR
Sopiva kääntöterä 22
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 47 mm
Keskisiirto L3 25,7 mm
Kokonaispituus L 30 mm
Kääntöterän ruuvi 269028 51
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264838 DM/10
EAN / GTIN 4067263707936
Valmistajan numero 264838 DM/10

Kuvaus

Malli:

Kierresorvausterille, joiden koko 22.

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Ohje:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin