Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän koko: GL/10

Tuote nro.: 264830 GL/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
  • Järjestelmä: GL
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Käyttötapa Oikea
Järjestelmä GL
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 16 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää SCLCR
Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
Asetuskulma 95 astetta
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 20 mm
Keskisiirto L3 11 mm
Kokonaispituus L 17 mm
Kääntöterän ruuvi 269028 38
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264830 GL/10
EAN / GTIN 4062406231439
Valmistajan numero 264830 GL/10

Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 264866, 264870 ja 264874.

Ohje:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin