VC.T 110304, Laji: HU7315-1

Tuote nro.: 261366 HU7315-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,18 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,65 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
237 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VCGT 110304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HU7315-1
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoittamaton
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja AF
Toleranssi G
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261366 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406381530
Valmistajan numero 261366 HU7315-1

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


VC.T 110304, Laji: HU7315-1

VC.T 110304, Laji: HU7315-1

pyynnöstä
Varastossa
237 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
21,18 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
17,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
23,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
19,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 2 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely Viimeistely
Koneistusehto jatkuva jatkuva
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 1,5 mm 0,05 mm - 1,5 mm
Laji HU7315-1 HB7315-1
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. 0,03 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Pääkäyttöalue N N

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin