{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VCMT 110304 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7010-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | SS | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 500 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261366 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780836 | |
Valmistajan numero | 261366 HB7010-1 |