Poratanko terästä 32/16 mm

Tuote nro.: 261345 32/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 32 mm
    Terän koko 16 mm
    Käyttötapa Vasen
    Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
    Standardi DIN 8024
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A32S SVQCR/L16
    Asetuskulma κ 107,5 astetta
    Sopiva kääntöterä VC.. 1604..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 40 mm
    Keskisiirto L3 22 mm
    Kiinnityspituus L2 31 mm
    Pään pituus L1 33,5 mm
    Kokonaispituus L 250 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
    Aluslevy 269005 8
    Aluslevyn ruuvi 269013 2
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261345 32/16
    EAN / GTIN 4045197656193
    Valmistajan numero 261345 32/16

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin