Sorvauspidin HSS 25/16 mm

Tuote nro.: 261330 25/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 25 mm
    Terän koko 16 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
    Lastuava aine HSS
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin AH25R SVJCR/L16
    Asetuskulma κ 142 astetta
    Sopiva kääntöterä VC.. 1604..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 28 mm
    Keskisiirto L3 3,5 mm
    Kiinnityspituus L2 24 mm
    Kaulan leveys L4 14,5 mm
    Pään pituus L1 44 mm
    Kokonaispituus L 200 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 8
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261330 25/16
    EAN / GTIN 4045197653970
    Valmistajan numero 261330 25/16

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin