Kääntöteränpidin 16/16 mm

Tuote nro.: 261315 16/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 16 mm
    Terän koko 16 mm
    Käyttötapa Vasen
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin SVACR/L 1616M16
    Sopiva kääntöterä VC.. 1604..
    Toimintaleveys L4 16 mm
    Pään pituus L1 40 mm
    Kokonaispituus L 150 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269021 2
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261315 16/16
    EAN / GTIN 4045197798176
    Valmistajan numero 261315 16/16

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin