Kääntöteränpidin 20/16 mm

Tuote nro.: 261308 20/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 20 mm
    Terän koko 16 mm
    Käyttötapa Oikea
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin SVHCR/L 2020K16
    Sopiva kääntöterä VC.. 1604..
    Toimintaleveys L4 25 mm
    Pään pituus L1 15 mm
    Kokonaispituus L 125 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
    Aluslevy 269005 8
    Ruuvi aluslevylle 269013 2
    Asetuskulma κ 107,5 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261308 20/16
    EAN / GTIN 4045197653772
    Valmistajan numero 261308 20/16

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin