VB.T 160408 HB7130-2

Tuote nro.: 261234 HB7130-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,29 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,24 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
662 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VBMT 160408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7130-2
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja VM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 240 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261234 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750428
Valmistajan numero 261234 HB7130-2

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin