VB.T 110304, Laji: HB7310

Tuote nro.: 261224 HB7310
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,39 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,49 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
412 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VBGT 110304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7310
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja AM
Toleranssi G
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 4 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 350 m/min - 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261224 HB7310
EAN / GTIN 4045197696243
Valmistajan numero 261224 HB7310
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin