{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VBMT 110304 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7130-2 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 240 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261224 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750404 | |
Valmistajan numero | 261224 HB7130-2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
VB.T 110304, Laji: HB7130-2
pyynnöstä
Varastossa
517 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
17,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
545 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
17,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
222 kappaletta varastossa
12,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
12,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-koodi-kääntöterä | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Laji | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 | HBT130 |
lastunmurtaja | VM | VM | MF | MM |
Pääkäyttöalue | M | M | M | M |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |