VBMT 110304 HBT130

Tuote nro.: 261186 HBT130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
222 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VBMT 110304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HBT130
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiCN
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja MF
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 1 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 220 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261186 HBT130
EAN / GTIN 4062406257569
Valmistajan numero 261186 HBT130

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen