VBMT 110304, Laji: HBT020

Tuote nro.: 261186 HBT020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 968 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VBMT 110304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HBT020
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiCN
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja PF
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 330 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261186 HBT020
EAN / GTIN 4062406257576
Valmistajan numero 261186 HBT020

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


VBMT 110304, Laji: HBT020

VBMT 110304, Laji: HBT020

pyynnöstä
Varastossa
1 968 kappaletta varastossa
12,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
360 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
20,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
17,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
289 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
20,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
17,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
742 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
20,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
17,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
265 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
20,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
17,19 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
290 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
20,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
17,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa
12,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
888 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
20,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
17,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nirkon säde 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely Viimeistely Viimeistely Viimeistely Viimeistely Viimeistely Rouhinta-viimeistely Viimeistely
Laji HBT020 HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT130 HB7130-2
lastunmurtaja PF SS SS VS VS SS MF VS
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin