VBMT 160408, Laji: CA6525

Tuote nro.: 261184 CA6525
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VBMT 160408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji CA6525
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja HQ
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 140 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261184 CA6525
EAN / GTIN 4960664492367
Valmistajan numero TJV07461

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


VBMT 160408, Laji: CA6525

VBMT 160408, Laji: CA6525

pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
20,69 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
444 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
24,29 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
20,24 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
316 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
23,87 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
19,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
830 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
24,29 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
20,24 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 2 2 2 2
Nirkon säde 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely Viimeistely Viimeistely Viimeistely
Laji CA6525 HB7020 HB7140-1 HB7130-2
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 140 m/min 150 m/min - 400 m/min 70 m/min - 260 m/min 80 m/min - 270 m/min
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin