{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VBMT 160408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | CA510 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | HQ | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 140 m/min - 450 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261184 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699872 | |
Valmistajan numero | TAA07461 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
VBMT 160408, Laji: CA510
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
20,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
331 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva | jatkuva |
Laji | CA510 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | M | S |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 140 m/min - 450 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |