VBMT 160404 CCX

Tuote nro.: 261182 CCX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,71 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,76 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VBMT160404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji CCX
Lastuava aine CERMET
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja PP
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 1 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 140 m/min - 300 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261182 CCX
EAN / GTIN 4960664912148

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin