GARANT Master Eco -kääntöteränpidin, lyhyt 25/16 mm

Tuote nro.: 261136 25/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Master Eco
    Varren koko 25 mm
    Terän koko 16 mm
    Käyttötapa Oikea
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin SVJCR/L 2525X16
    Sopiva kääntöterä VC.. 1604..
    Toimintaleveys L4 32 mm
    Pään pituus L1 40 mm
    Kokonaispituus L 110 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269023 3
    Aluslevy 259033 5
    Ruuvi aluslevylle 269013 7
    Asetuskulma κ 93 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261136 25/16
    EAN / GTIN 4067263122623
    Valmistajan numero 261136 25/16

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

    Ohje:

    Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master Eco -kiinnittimellä nro 319006319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Teräpalat

    Samasta sarjasta "Master Eco" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin