Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/16mm

Tuote nro.: 261107 20/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SVHBR/L 2020K16
Sopiva kääntöterä VB.. 1604..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 16 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
Aluslevy 269005 8
Ruuvi aluslevylle 269013 2
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261107 20/16
EAN / GTIN 4045197655745
Valmistajan numero 261107 20/16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin