Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 12/11mm

Tuote nro.: 261107 12/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 12 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SVHBR/L 1212F11
Sopiva kääntöterä VB.. 1103..
Toimintaleveys L4 16 mm
Pään pituus L1 13 mm
Kokonaispituus L 80 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 22
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261107 12/11
EAN / GTIN 4045197655714
Valmistajan numero 261107 12/11

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin