Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/11mm

Tuote nro.: 261106 16/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SVHBR/L 1616H11
Sopiva kääntöterä VB.. 1103..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 13 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 22
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261106 16/11
EAN / GTIN 4045197655479
Valmistajan numero 261106 16/11

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin