Kääntöteränpidin 20/11 mm

Tuote nro.: 261106 20/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SVHBR/L 2020K11
Sopiva kääntöterä VB.. 1103..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 17 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 22
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261106 20/11
EAN / GTIN 4045197655486
Valmistajan numero 261106 20/11

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin