{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TCMT 16T308 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HBT130 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MM | |
Lastuamissyvyys ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 200 m/min | |
Pinnoitus | TiCN | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261019 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257545 | |
Valmistajan numero | 261019 HBT130 |