TCMT 110204 HBT130

Tuote nro.: 261012 HBT130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
500 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä TCMT 110204
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HBT130
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue M
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja MM
    Lastuamissyvyys ap 0,3 mm - 2,5 mm
    Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 200 m/min
    Pinnoitus TiCN
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261012 HBT130
    EAN / GTIN 4062406257507
    Valmistajan numero 261012 HBT130

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin