TC.T 110204 HB7130-2

Tuote nro.: 260982 HB7130-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
419 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä TCMT 110204
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HB7130-2
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue M
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja VM
    Toleranssi M
    Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 240 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260982 HB7130-2
    EAN / GTIN 4062406750343
    Valmistajan numero 260982 HB7130-2

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin