TCMT 110208 HB7035-1

Tuote nro.: 260954 HB7035-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
361 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä TCMT 110208
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji HB7035-1
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
    lastunmurtaja SS
    Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 350 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260954 HB7035-1
    EAN / GTIN 4045197874689
    Valmistajan numero 260954 HB7035-1

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    hakkaava
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin