TCMT 110202 HB7140-2

Tuote nro.: 260950 HB7140-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,90 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,09 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
439 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TCMT 110202
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB7140-2
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja VS
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 230 m/min
Pinnoitus pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260950 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329602
Valmistajan numero 260950 HB7140-2

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin