GARANT Master Turn -sisäsorvauspidin, teräs, kierteitetty 16/11 mm

Tuote nro.: 260933 16/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GARANT Master
varren ⌀ Ds 16 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A16Q STFCR/L11
Asetuskulma κ 90 astetta
Sopiva kääntöterä TC.. 1102..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 18 mm
Keskisiirto L3 9,2 mm
Kiinnityspituus L2 15 mm
Pään pituus L1 31 mm
Kokonaispituus L 180 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260933 16/11
EAN / GTIN 4062406711047
Valmistajan numero 260933 16/11

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "GARANT Master" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin