GARANT Master Mute -sisäsorvauspidin, Oikea, Schaft-⌀ / teränkoko: 32/16mm

Tuote nro.: 260920 32/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 8024
  • Tärinä: vaimennettu
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
varren ⌀ Ds 32 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN 8024
Tärinä vaimennettu
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A32X STFCR/L16
Asetuskulma κ 90 astetta
Sopiva kääntöterä TC.. 16T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 40 mm
Keskisiirto L3 22 mm
kiinnittämätön leveys S 192 mm
Kokonaispituus L 277 mm
Ulkonema L1 160 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 50
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260920 32/16
EAN / GTIN 4067263623182
Valmistajan numero 260920 32/16

Kuvaus

Malli:

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Ohje:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin