{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SCMT 120408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7035-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | |
lastunmurtaja | SM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 320 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260766 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874450 | |
Valmistajan numero | 260766 HB7035-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
SC.T 120408, Laji: HB7035-1
pyynnöstä
Varastossa
683 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
815 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 230 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
932 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 000 kappaletta varastossa
8,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | jatkuva | kevyesti hakkaava |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,12 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | P | P | P | P |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 280 m/min |