{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SCMT 120408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7210-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | K | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | GM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 450 m/min | |
Pinnoitus | TiCN | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260766 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059279 | |
Valmistajan numero | 260766 HB7210-1 |