SCMT 120408 HB7035-1

Tuote nro.: 260750 HB7035-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,08 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,40 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SCMT 120408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7035-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja SS
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 350 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260750 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197948519
Valmistajan numero 260750 HB7035-1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin